{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK2 | |
⌀ pouzdra D | 44 mm | |
Celková délka L | 137,5 mm | |
Užitná délka B | 73 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 24 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | |
Délka hrotu C | 26,5 mm | |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 100 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320655 2 | |
EAN / GTIN | 5907412202709 | |
Číslo výrobce | 800006619 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 2
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 695,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
5 536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 100 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ pouzdra D | 44 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Užitná délka B | 73 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 24 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |