{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 30 mm | |
Celková délka L | 149 mm | |
Užitná délka B | 68 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 7 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 14 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 24 mm | |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 1 000 kg | |
Provedení | s odtlačovací maticí | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320643 3 | |
EAN / GTIN | 4062406127275 | |
Číslo výrobce | 320643 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Souběžně otočný soustružnický hrot SlimLine 60° / 30° 3
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
10 761,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
20834,00 CZK
10 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 1 000 | 250 |
⌀ pouzdra D | 30 | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 | 0,005 |
Morse kužel | MK3 | MK3 |
Užitná délka B | 68 | 107 |
Délka hrotu C | 24 | 31 |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot |