Vložka pro otočný soustružnický hrot 1

Artiklové číslo: 320629 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 22 mm
Malý ⌀ hrotu D1 8 mm
⌀ stopky d 18 mm
Užitná délka L1 43 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň; 30 stupeň
Vhodné pro barevný kód K18
Rozměr klíče 19 mm
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320629 1
EAN / GTIN 4045197774606
Číslo výrobce 320629 1

Popis

Provedení:

  • Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.
  • Kompletně kalené a broušené.
  • Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.

Vhodné pro:

Soustružnický hrot č. 320617 vel. 32, 40, 50/3; č. 320659 vel. 4; č. 321265 vel. 5; č. 321335 vel 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku