Pružný jisticí kolík č. 7, Typ: P02

Artiklové číslo: 320618 P02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320618 P02
EAN / GTIN 2050001930071
Číslo výrobce WCE.ER1.101.000

Popis

Vhodné pro:

Soustružnický držák a držák vyvrtávacích tyčí č. 320005 – č. 320406.
Typ = označení výrobce produktu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku