{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 63 mm | |
Velikost destiček | 16HP | |
Upnutí | PSC | |
Způsob použití | pravý | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 65 mm | |
Vzdálenost hrotů os f | 45 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 16E.. | |
Typ stopky | Kuželová dutá stopka | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 320420 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063129 | |
Číslo výrobce | TOP52GR40,0 |