Soustružnický držák levá 40/16HP mm

Artiklové číslo: 320416 40/16HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 40 mm
    Velikost destiček 16HP
    Upnutí PSC
    Způsob použití levá
    Norma pro upínání ISO 26623-1
    Vnitřní chlazení ano
    Délka vyložení rozměr A 50 mm
    Vzdálenost hrotů os f 27 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička 16E..
    Typ stopky Kuželová dutá stopka
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 320416 40/16HP
    EAN / GTIN 2050002063075
    Číslo výrobce TOP52GR38,5

    Popis

    Poznámka:

    Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
    Upínací čepy PSC na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku