Soustružnický držák pravý, PSC, ⌀ stopky / velikost destičky: 50/16HPmm

Artiklové číslo: 320415 50/16HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Velikost destiček 16HP
Upnutí PSC
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 60 mm
Vzdálenost hrotů os f 35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička 16E..
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320415 50/16HP
EAN / GTIN 2050002063051
Číslo výrobce TOP52GR37,5

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku