{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 40 mm | |
Velikost destiček | 11 | |
Upnutí | PSC | |
Způsob použití | pravý | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 110 mm | |
Užitná délka LN | 90 mm | |
⌀ minimálního předvrtání D1 min | 40 mm | |
Vzdálenost hrotů os f | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
Náhradní díl | S05 | |
Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň | |
Druh produktu | Drzak vyvrtavaci tyce |
Katalogové číslo | 320395 40/11-110 | |
EAN / GTIN | 2050001714893 | |
Číslo výrobce | PS4.BDB.RQB.110 |