DCNT194-042-25.4-7/8UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Artiklové číslo: 3203910
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203910
EAN / GTIN 7291075380026
Číslo výrobce 3203910
L-číslo L24040 223

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,768″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19,0, Celková délka (OAL) 3,033″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.768″
  • Prumer rezu 2 (DC_2): 1.024″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.783″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.748″
  • Desetinný ekvivalent: 0.768″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 19.0
  • Celková délka (OAL): 3.033″
  • Délka špicky britu(PL): 0.117″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Délka špicky (SDL): 1.65″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PRE-THREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku