DCNT175-036-19.05-3/4UNF Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Artiklové číslo: 3203909
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PRE-THREAD
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203909
    EAN / GTIN 7291075380019
    Číslo výrobce 3203909
    L-číslo L24040 216

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,689″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 17,0, Celková délka (OAL) 2,729″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.689″
    • Prumer rezu 2 (DC_2): 0.945″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.705″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.669″
    • Desetinný ekvivalent: 0.689″
    • Prumer príruby (DF): 1.063″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 17.0
    • Celková délka (OAL): 2.729″
    • Délka špicky britu(PL): 0.106″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.97″
    • Délka špicky (SDL): 1.4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PRE-THREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku