DRG-MF-10L-2.25D-12A-05 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Artiklové číslo: 3203865
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTIFUNCTIONTOOLS
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203865
    EAN / GTIN 7291075347609
    Číslo výrobce 3203865
    L-číslo L24150 19

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 10 mm, celková délka (OAL) 69,5 mm, efektivní délka (LU) 22,5 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 10 mm
    • Skupina délek 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 05 .
    • Celková délka (OAL) 69.5 mm
    • Délka upínace (LPR) 27.5 mm
    • Délka stopky (LS) 42 mm
    • Použitelná délka (LU) 22.5 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku