Držák na vyvrtávací tyče levý, PSC, ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A: 63/12-160mm

Artiklové číslo: 320386 63/12-160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Velikost destiček 12
Upnutí PSC
Způsob použití levý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 160 mm
Užitná délka LN 138 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 40 mm
Vzdálenost hrotů os f 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Náhradní díl S01
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320386 63/12-160
EAN / GTIN 2050001714800
Číslo výrobce PS6.BCC.LLB.160

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 najdete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku