{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 63 mm | |
Velikost destiček | 12 | |
Upnutí | PSC | |
Způsob použití | pravý | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Užitná délka LN | 138 mm | |
⌀ minimálního předvrtání D1 min | 40 mm | |
Vzdálenost hrotů os f | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. | |
Náhradní díl | S01 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Druh produktu | Drzak vyvrtavaci tyce |
Katalogové číslo | 320385 63/12-160 | |
EAN / GTIN | 2050001715708 | |
Číslo výrobce | PS6.BCC.RLB.160 |