Držák na vyvrtávací tyče pravý 50/12-110 mm

Artiklové číslo: 320385 50/12-110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 50 mm
    Velikost destiček 12
    Upnutí PSC
    Způsob použití pravý
    Norma pro upínání ISO 26623-1
    Vnitřní chlazení ano
    Délka vyložení rozměr A 110 mm
    Užitná délka LN 90 mm
    ⌀ minimálního předvrtání D1 min 40 mm
    Vzdálenost hrotů os f 22 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
    Náhradní díl S01
    Úhel nastavení κ 95 stupeň
    Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 320385 50/12-110
    EAN / GTIN 2050001715500
    Číslo výrobce PS5.BCC.RLB.110

    Popis

    Poznámka:

    Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
    Upínací čep PSC na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku