Soustružnický držák neutrální, PSC, ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A: 6316-130HPmm

Artiklové číslo: 320380 6316-130HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Upnutí PSC
Způsob použití neutrální
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 130 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1604..
Náhradní díl S07
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320380 6316-130HP
EAN / GTIN 2050002004870
Číslo výrobce PS6.KVF.NVA.130-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku