DCN 290-348-31.75R-12D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Artiklové číslo: 3203563
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3203563
EAN / GTIN 7291075297553
Číslo výrobce 3203563
L-číslo L24040 462

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,142″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 29,0, Celková délka (OAL) 18,73″, použitelná délka (LU) 13,91″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.142″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.177″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.142″
  • Desetinný ekvivalent: 1.142″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 16.162″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 29.0
  • Skupina délek: 12xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 290
  • Celková délka (OAL): 18.73″
  • Délka špicky britu(PL): 0.208″
  • Délka upínace (LPR): 16.37″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 13.91″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku