MNC 318-159-31.8-18-07-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3203551
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203551
EAN / GTIN 7291075345827
Číslo výrobce 3203551
L-číslo L24040 426

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 10,304″, použitelná délka (LU) 6,38″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.709″
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Desetinný ekvivalent: 1.25″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOGX 070305-W
  • Celková délka (OAL): 10.304″
  • Délka upínace (LPR): 7.94″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 6.38″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku