{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 40 mm | |
Velikost destiček | 16 | |
Upnutí | PSC | |
Způsob použití | levý | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
⌀ minimálního předvrtání D1 min | 50 mm | |
Vzdálenost hrotů os f | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1604.. | |
Náhradní díl | S07 | |
Celková délka | 74 mm | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 320351 40/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002040656 | |
Číslo výrobce | PS4.KVF.LPA.050-HP |