Soustružnický držák pravý 50/16HP mm

Artiklové číslo: 320350 50/16HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 50 mm
    Velikost destiček 16
    Upnutí PSC
    Způsob použití pravý
    Norma pro upínání ISO 26623-1
    Vnitřní chlazení ano
    Délka vyložení rozměr A 60 mm
    ⌀ minimálního předvrtání D1 min 63 mm
    Vzdálenost hrotů os f 35 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1604..
    Náhradní díl S07
    Celková délka 90 mm
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 320350 50/16HP
    EAN / GTIN 2050002039971
    Číslo výrobce PS5.KVF.RPA.060-HP

    Popis

    Poznámka:

    Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
    Upínací čepy PSC na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku