Soustružnický držák levý, PSC, ⌀ stopky / velikost destičky: 40/11HPmm

Artiklové číslo: 320341 40/11HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Velikost destiček 11
Upnutí PSC
Způsob použití levý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 50 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 50 mm
Vzdálenost hrotů os f 27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Náhradní díl S05
Celková délka 74 mm
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320341 40/11HP
EAN / GTIN 2050002039957
Číslo výrobce PS4.KDB.LHA.050-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku