{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 63 mm | |
Upnutí | PSC | |
Způsob použití | pravý | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 65 mm | |
⌀ minimálního předvrtání D1 min | 80 mm | |
Vzdálenost hrotů os f | 45 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
Náhradní díl | S05 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 320340 63/11HP | |
EAN / GTIN | 2050002004825 | |
Číslo výrobce | PS6.KDB.RHA.065HP |