DCN 115-017-15.87A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3203345
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203345
EAN / GTIN 7291075292312
Číslo výrobce 3203345
L-číslo L24040 1225

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,453″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 11,0, Celková délka (OAL) 3,22″, použitelná délka (LU) 0,76″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.453″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.469″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.453″
  • Desetinný ekvivalent: 0.453″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 1.248″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 11.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 115
  • Celková délka (OAL): 3.22″
  • Délka špicky britu(PL): 0.082″
  • Délka upínace (LPR): 1.33″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 0.76″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny