DCN 105-016-15.87A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3203341
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203341
    EAN / GTIN 7291075292305
    Číslo výrobce 3203341
    L-číslo L24040 1217

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,413″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 3,12″, použitelná délka (LU) 0,67″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.413″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.429″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.413″
    • Desetinný ekvivalent: 0.413″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 1.155″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
    • Skupina délek: 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 105
    • Celková délka (OAL): 3.12″
    • Délka špicky britu(PL): 0.075″
    • Délka upínace (LPR): 1.23″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 0.67″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku