Soustružnický držák PSC levý, pro vyměnitelné břitové destičky DC.., ⌀ stopky / velikost destičky: 50/11HPmm

Artiklové číslo: 320331 50/11HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Velikost destiček 11
Upnutí PSC
Způsob použití levý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 60 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 63 mm
Vzdálenost hrotů os f 35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Náhradní díl S05
Celková délka 90 mm
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320331 50/11HP
EAN / GTIN 2050002039889
Číslo výrobce PS5.KDB.LJA.060-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku