DCN 060-048-12.7A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3203275
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3203275
EAN / GTIN 7291075293524
Číslo výrobce 3203275
L-číslo L24040 1113

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,236″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 6,0, Celková délka (OAL) 4,21″, použitelná délka (LU) 1,92″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.236″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.252″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.236″
  • Desetinný ekvivalent: 0.236″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 2.397″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 6.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 060
  • Celková délka (OAL): 4.21″
  • Délka špicky britu(PL): 0.043″
  • Délka upínace (LPR): 2.44″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.92″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku