DCN 280-224-31.75R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3203232
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203232
    EAN / GTIN 7291075279139
    Číslo výrobce 3203232
    L-číslo L24040 306

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,102″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 28,0, Celková délka (OAL) 12,92″, použitelná délka (LU) 9,02″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.102″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.138″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 1.102″
    • Desetinný ekvivalent: 1.102″
    • Prumer príruby (DF): 1.653″
    • Funkcní délka (LF): 10.359″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 28.0
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 280
    • Celková délka (OAL): 12.92″
    • Délka špicky britu(PL): 0.201″
    • Délka upínace (LPR): 10.56″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.36″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 9.02″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku