DCN 085-068-12.7A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3203207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203207
EAN / GTIN 7291075293449
Číslo výrobce 3203207
L-číslo L24040 1011

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,335″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 8,0, Celková délka (OAL) 5,05″, použitelná délka (LU) 2,74″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.335″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.35″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.335″
  • Desetinný ekvivalent: 0.335″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 3.219″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 8.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 085
  • Celková délka (OAL): 5.05″
  • Délka špicky britu(PL): 0.061″
  • Délka upínace (LPR): 3.28″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.74″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku