DCN 300-045-31.75A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3203151
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203151
    EAN / GTIN 7291075292213
    Číslo výrobce 3203151
    L-číslo L24040 191

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,181″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 30,0, Celková délka (OAL) 6″, použitelná délka (LU) 1,99″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.181″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.217″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 1.181″
    • Desetinný ekvivalent: 1.181″
    • Prumer príruby (DF): 1.653″
    • Funkcní délka (LF): 3.425″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 30.0
    • Skupina délek: 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 300
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Délka špicky britu(PL): 0.215″
    • Délka upínace (LPR): 3.64″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.36″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 1.99″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku