Soustružnický držák levý 50/12HP mm

Artiklové číslo: 320311 50/12HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Velikost destiček 12
Upnutí PSC
Způsob použití levý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 60 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 63 mm
Vzdálenost hrotů os f 35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Náhradní díl S01
Celková délka 90 mm
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320311 50/12HP
EAN / GTIN 2050002039803
Číslo výrobce PS5.KCC.LLA.060-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku