Soustružnický držák pravý 63/12HP mm

Artiklové číslo: 320310 63/12HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Upnutí PSC
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 65 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 80 mm
Vzdálenost hrotů os f 45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Náhradní díl S01
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320310 63/12HP
EAN / GTIN 2050002004788
Číslo výrobce PS6.KCC.RLA.065-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku