Soustružnický držák pravý, PSC, ⌀ stopky / velikost destičky: 40/12HPmm

Artiklové číslo: 320310 40/12HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Velikost destiček 12
Upnutí PSC
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 50 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 50 mm
Vzdálenost hrotů os f 27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Náhradní díl S01
Celková délka 74 mm
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320310 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039773
Číslo výrobce PS4.KCC.RLA.050-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku