DCNS 090-045-090B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Artiklové číslo: 3203056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203056
EAN / GTIN 7291075297928
Číslo výrobce 3203056
L-číslo L24040 1298

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, řezný průměr (DC) 9 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 92,8 mm, užitečná délka (LU) 46,35 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9 mm
  • Funkcní délka (LF) 55.16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 090
  • Celková délka (OAL) 92.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.35 mm
  • Délka upínace (LPR) 56.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 46.35 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny