DCN 070-011-12R-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3202936
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202936
EAN / GTIN 7291075279566
Číslo výrobce 3202936
L-číslo L24040 1079

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 70,1 mm, efektivní délka (LU) 11,51 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 23.83 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 070
  • Celková délka (OAL) 70.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.01 mm
  • Délka upínace (LPR) 25.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 11.51 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku