DCN 060-030-12R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202890
    EAN / GTIN 7291075243161
    Číslo výrobce 3202890
    L-číslo L24040 1040

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, celková délka (OAL) 89 mm, efektivní délka (LU) 30,96 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 6 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 6.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 6 mm
    • Prumer príruby (DF) 16 mm
    • Funkcní délka (LF) 42.91 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 060
    • Celková délka (OAL) 89 mm
    • Délka špicky britu(PL) 0.96 mm
    • Délka upínace (LPR) 44 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 30.96 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku