MNC 450-225 A40-219-12-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202880
EAN / GTIN 7291075307573
Číslo výrobce 3202880
L-číslo L24040 988

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 45 mm, celková délka (OAL) 337,35 mm, efektivní délka (LU) 230,33 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21.9 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 45 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 120408-W
  • Celková délka (OAL) 337.35 mm
  • Délka upínace (LPR) 269.38 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 230.33 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku