DCN 090-108-12.7R-12D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Artiklové číslo: 3202825
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202825
EAN / GTIN 7291075297324
Číslo výrobce 3202825
L-číslo L24040 1312

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,354″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 9,0, Celková délka (OAL) 6,64″, použitelná délka (LU) 4,32″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 5/8″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.354″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.37″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.354″
  • Desetinný ekvivalent: 0.354″
  • Prumer príruby (DF): 5/8″
  • Funkcní délka (LF): 4.805″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 9.0
  • Skupina délek: 12xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 090
  • Celková délka (OAL): 6.64″
  • Délka špicky britu(PL): 0.065″
  • Délka upínace (LPR): 4.87″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 4.32″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku