DCN 130-039-16R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3202794
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202794
    EAN / GTIN 7291075242270
    Číslo výrobce 3202794
    L-číslo L24040 37

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 104,6 mm, efektivní délka (LU) 40,96 mm.

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 13 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 13.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 13 mm
    • Prumer príruby (DF) 20 mm
    • Funkcní délka (LF) 54.23 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 130
    • Celková délka (OAL) 104.6 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.96 mm
    • Délka upínace (LPR) 56.6 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 40.96 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku