DCN 160-128-19.05R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3202722
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202722
    EAN / GTIN 7291075278897
    Číslo výrobce 3202722
    L-číslo L24040 313

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,63″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 16,0, Celková délka (OAL) 8,01″, použitelná délka (LU) 5,16″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.98″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.63″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.665″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.63″
    • Desetinný ekvivalent: 0.63″
    • Prumer príruby (DF): 0.98″
    • Funkcní délka (LF): 5.925″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 16.0
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 160
    • Celková délka (OAL): 8.01″
    • Délka špicky britu(PL): 0.115″
    • Délka upínace (LPR): 6.04″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.97″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 5.16″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku