DCN 160-024-20R-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3202689
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3202689
EAN / GTIN 7291075279467
Číslo výrobce 3202689
L-číslo L24040 1227

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16,0, celková délka (OAL) 99,3 mm, efektivní délka (LU) 26,42 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 46.39 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 160
  • Celková délka (OAL) 99.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.42 mm
  • Délka upínace (LPR) 49.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 26.42 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku