DR19.1-096-25.4-06-5D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202583
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202583
EAN / GTIN 7291075289381
Číslo výrobce 3202583
L-číslo L24150 371

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 3/4″, Celková délka (OAL) 7,59″, použitelná délka (LU) 3,76″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.801″
  • Desetinný ekvivalent: 0.75″
  • Prumer príruby (DF): 1-1/4″
  • Funkcní délka (LF): 4.567″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 06
  • Celková délka (OAL): 7.59″
  • Délka upínace (LPR): 4.59″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3.76″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku