DR17.9-090-19.05-05-5D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202580
EAN / GTIN 7291075289367
Číslo výrobce 3202580
L-číslo L24150 96

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,703″, Celková délka (OAL) 7,33″, použitelná délka (LU) 3,52″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.703″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.727″
  • Desetinný ekvivalent: 0.703″
  • Prumer príruby (DF): 1.09″
  • Funkcní délka (LF): 4.309″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 05
  • Celková délka (OAL): 7.33″
  • Délka upínace (LPR): 4.33″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3.52″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku