DR11.91-036-15.87-04-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3202558
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202558
    EAN / GTIN 7291075203905
    Číslo výrobce 3202558
    L-číslo L24150 91

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,469″, Celková délka (OAL) 5,15″, použitelná délka (LU) 1,41″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.469″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.49″
    • Desetinný ekvivalent: 0.469″
    • Prumer príruby (DF): 0.984″
    • Funkcní délka (LF): 2.136″
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): AOMT 040204-90DT
    • Celková délka (OAL): 5.15″
    • Délka upínace (LPR): 2.15″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 3″
    • Použitelná délka (LU): 1.41″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku