DR11.91-024-15.87-04-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3202554
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202554
EAN / GTIN 7291075185287
Číslo výrobce 3202554
L-číslo L24150 90

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,469″, Celková délka (OAL) 4,69″, použitelná délka (LU) 0,94″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.469″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.49″
  • Desetinný ekvivalent: 0.469″
  • Prumer príruby (DF): 0.984″
  • Funkcní délka (LF): 1.676″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): AOMT 04
  • Celková délka (OAL): 4.69″
  • Délka upínace (LPR): 1.69″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 0.94″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku