DR170-085-20-05-5D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202357
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202357
    EAN / GTIN 7291075300420
    Číslo výrobce 3202357
    L-číslo L24150 3

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 17 mm, celková délka (OAL) 153 mm, efektivní délka (LU) 85 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 17 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 17.98 mm
    • Prumer príruby (DF) 25 mm
    • Funkcní délka (LF) 102.49 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 050204-DT
    • Celková délka (OAL) 153 mm
    • Délka upínace (LPR) 103 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 50 mm
    • Použitelná délka (LU) 85 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku