DR135-027-16-04-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3202351
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202351
EAN / GTIN 7291075184853
Číslo výrobce 3202351
L-číslo L24150 279

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 13,5 mm, celková délka (OAL) 93 mm, efektivní délka (LU) 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.9 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 44.59 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) AOMT 04
  • Celková délka (OAL) 93 mm
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 27 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku