DR26.2-105-31.75-09-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 3201977
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201977
EAN / GTIN 7291075204933
Číslo výrobce 3201977
L-číslo L24150 310

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1,031″, Celková délka (OAL) 8,47″, použitelná délka (LU) 4,12″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.031″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.181″
  • Desetinný ekvivalent: 1.031″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Funkcní délka (LF): 5.439″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 09
  • Celková délka (OAL): 8.47″
  • Délka upínace (LPR): 5.47″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 4.12″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku