Teleskopický žebřík 4dílný bez příčky 4x6 příček

Artiklové číslo: 32019
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 4×6
Materiál Hliník
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 32019
EAN / GTIN 4031405320192
Číslo výrobce 032019
L-číslo L90110 133

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový teleskopický žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • Vysokopevnostní připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako žebřík pro stání a přistání
  • Sklopný uprostřed automatickým zamykáním ocelových závěsů
  • Obě vnější části lze teleskopicky nastavit od příčku k příčce
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka
  • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)
  • Upozornění: Podle TRBS 2121 část 2 je nutné pro práci na tomto žebříku použít vhodné příslušenství

Charakteristika:

  • Pracovní výška max.: 7500 mm
  • Min. Pracovní výška: 4700 mm
  • Vnější šířka: 700 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Délka vodiče jako přistávací vodič: 6400 mm
  • Délka vodiče jako přistávací vodič (min.): 3600 mm
  • Délka žebříku jako stepladder: 3100 mm
  • Délka žebříku jako stepladder (min.): 1830 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 4 x 6 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku