DR035-105-32-12-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3201834
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3201834
    EAN / GTIN 7291075203530
    Číslo výrobce 3201834
    L-číslo L24150 264

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 35 mm, celková délka (OAL) 199 mm, efektivní délka (LU) 105 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 35 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 40.5 mm
    • Prumer príruby (DF) 50 mm
    • Funkcní délka (LF) 139.95 mm
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 12
    • Celková délka (OAL) 199 mm
    • Délka upínace (LPR) 141 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 58 mm
    • Použitelná délka (LU) 105 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku