DR44.5-089-38.1-12-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3201810
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3201810
    EAN / GTIN 7291075185188
    Číslo výrobce 3201810
    L-číslo L24150 121

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-3/4″, Celková délka (OAL) 7,95″, použitelná délka (LU) 3-1/2″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1-3/4″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.77″
    • Desetinný ekvivalent: 1.75″
    • Prumer príruby (DF): 1.97″
    • Funkcní délka (LF): 4.897″
    • Skupina délek: 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 12
    • Celková délka (OAL): 7.95″
    • Délka upínace (LPR): 4.95″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 3″
    • Použitelná délka (LU): 3-1/2″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku