DR38.1-076-38.1-12-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3201806
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201806
EAN / GTIN 7291075185140
Číslo výrobce 3201806
L-číslo L24150 116

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-1/2″, Celková délka (OAL) 7,46″, použitelná délka (LU) 3″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.65″
  • Desetinný ekvivalent: 1.5″
  • Prumer príruby (DF): 1.97″
  • Funkcní délka (LF): 4.415″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 12
  • Celková délka (OAL): 7.46″
  • Délka upínace (LPR): 4.46″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny